{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 2.000 mm | |
| Profondità | 706 mm | |
| Profondità modulo in°E | 36E | |
| Larghezza telaio | 53 mm | |
| Campo d’impiego | Scaffale a cassetti | |
| Tipo di prodotto | Spalla |
| Codice articolo | 946000 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197175892 | |
| Codice del produttore | 946000 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |