Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, Altezza utile mm / modello: 700/6A

Codice art.: 942941 700/6A

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza × Profondità in E 27×36 E
Altezza 800 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 700 mm
Altezza utile per cassetti 700 mm
Larghezza utile cassetti 459 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 6
Peso 102 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942941 700/6A
EAN / GTIN 4045197676221
Codice del produttore 942941 700/6A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell’armadio come descritto al n. art. 942906. Cassetti come descritto al n. art. 942926 / 942931.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Se si utilizza come struttura portante sotto un banco da lavoro, ordinare anche le viti n. art. 939015.
  • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Download & documenti

Prodotti correlati