{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata cassetto estraibili verticale | 80 kg | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 2.000 mm | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Profondità | 700 mm | |
| Larghezza in G | 40 | |
| Profondità in G | 28 | |
| Altezza utile cassetto estraibile verticale | 1.692 mm | |
| Profondità utile cassetto estraibile verticale | 656 mm | |
| Numero di cassetti estraibili verticali | 3 | |
| Esecuzione | Armadio verticale con panelli forati | |
| Peso | 186 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio verticale |
| Codice articolo | 942173 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001113 | |
| Codice del produttore | 942173 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |