{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Portata cassetto estraibili verticale | 80 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 40 | |
Profondità in G | 28 | |
Altezza utile cassetto estraibile verticale | 1.692 mm | |
Profondità utile cassetto estraibile verticale | 656 mm | |
Numero di cassetti estraibili verticali | 3 | |
Esecuzione | Armadio verticale con panelli forati | |
Peso | 186 kg |
Codice articolo | 942153 2000 | |
EAN / GTIN | 4069515001090 | |
Codice del produttore | 942153 2000 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |