• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di ante a battente, Larghezza dei cassetti 26G, Altezza incluso telaio: 1000mm

Codice art.: 935710 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza incluso telaio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza incluso telaio 1.000 mm
Altezza utile 900 mm
Profondità telaio 80 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Ante battenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935710 1000
EAN / GTIN 4062406111953
Codice del produttore 935710 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le ante sono rinforzate sui lati interni e richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Il set dell’avancorpo è composto da 2 ante battenti, 2 guide laterali e 2 listelli di arresto. I moduli con ante battenti possono essere dotati di ripiani, cassetti e ripiani estraibili.

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Ante disponibili anche in altezze intermedie. Prezzo su richiesta.