Telaio base, senza chiusura, Cassetto con profondità 20G, Adatto per la larghezza modulo scaffale: 26G

Codice art.: 935530 26G
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per la larghezza modulo scaffale Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Telaio base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935530 26G
EAN / GTIN 4062406109691
Codice del produttore 935530 26G
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Solido telaio composto da supporti a squadra con traversa saldata. Altezza frontalini 50 mm. Assolutamente necessarie per conferire stabilità a ciascun modulo dello scaffale. Utilizzabile con il n. art. 935535 o 935565 come ripiano d’appoggio più basso.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.