Parete dorsale, Cassetto con larghezza 26G, Per altezza spalle: 3000mm

Codice art.: 935401 3000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Per spalle di altezza 3.000 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Parete dorsale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935401 3000
EAN / GTIN 4062406107925
Codice del produttore 935401 3000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Assolutamente necessarie per conferire stabilità a ciascun modulo dello scaffale. Per il montaggio negli scaffali con profondità 20G e 24G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.