• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Base di appoggio mobile, Altezza 800 mm, Modello: 2

Codice art.: 933627 2
Sconto
CHF 322.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modello 2
Serie KOMBI
Altezza 800 mm
Larghezza 80 mm
Profondità 660 mm
⌀ Ruota fissa 125 mm
⌀ Ruota piroettante 125 mm
Portata per ogni base di appoggio 150 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933627 2
EAN / GTIN 4045197377296
Codice del produttore 933627 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio profilata, con traverse, ⌀ ruote 125 mm con superficie di scorrimento in gomma piena, grigia, che non lascia tracce.
Con ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e arresto piattaforma girevole.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ragioni di stabilità, le basi d’appoggio mobili devono essere utilizzate insieme alle mensole n. art. 933600; 933605, alla parete dorsale n. art. 933610; 933615 o al raccordo a gomito n. art. 933628.

Download & documenti

Prodotti correlati