Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro, 1 corpo con piano in bambù, Lunghezza piano mm / Modello: 2000/6

Codice art.: 933454 2000/6

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.000 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
Profondità piano di lavoro 800 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 800 mm
Larghezza corpo per cassetti 717 mm
Profondità corpo per cassetti 725 mm
Corpo per cassetti profondità in E 36 E
Larghezza utile cassetti 612 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 6
Materiale piano di lavoro Lamelle in bambù
Superficie del piano di lavoro rettificate e oliate senza residui
Banco da lavoro in serie sì – può essere usato in serie, poiché il corpo o la struttura portante sono montati a livello del piano
Peso 190 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933454 2000/6
EAN / GTIN 4045197640178
Codice del produttore 933454 2000/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro con spessore 50 mm. Cassettiera 36×36 E in lamiera di acciaio, lavorazione accurata. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi. Cassetti in lamiera di acciaio con guide su cuscinetti a sfera. I listelli fessurati consentono la suddivisione personalizzata. Basi d’appoggio in lamiera d’acciaio profilata (larghezza 80 mm).
Piano per banco da lavoro in lamelle di bambù a incollatura incrociata, oliato senza lasciare residui.
Con 1 cassettiera 36×36 E con cassetti a estrazione totale.

Uso:

La cassettiera può essere montata a scelta sul lato sinistro o destro.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Divisori per cassetti vedi n. art. 960190960240. Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900 − 961500.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati