Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro universale con pannello in faggio multiplex, Lunghezza piano mm / Modello: 1500/T2

Codice art.: 933410 1500/T2

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.000 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 800 mm
Larghezza corpo per cassetti 600 mm
Profondità corpo per cassetti 630 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero dei cassetti 2
Numero di ripiani regolabili in altezza 1
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
Banco da lavoro in serie sì – può essere usato in serie, poiché il corpo o la struttura portante sono montati a livello del piano
Peso 99 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933410 1500/T2
Codice del produttore 933410 1500/T2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro con spessore 50 mm. Per il fissaggio delle cassettiere e delle basi in acciaio profilato sono predisposti dei fori appositi.
Piano per banco da lavoro in faggio multiplex incollato con collante idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.
Cassettiera larga 600 mm in lamiera di acciaio con serratura a cilindro con 2 chiavi e chiusura centralizzata. Le cassettiere possono essere montate a scelta a destra, a sinistra o al centro del piano dei banchi da lavoro. In caso di lunghezza dei piani 1500 mm, si possono montare 2 − 3 cassettiere, mentre in caso di lunghezza dei piani di 2000 mm è possibile applicare 3 − 4 cassettiere (a seconda della larghezza della cassettiera stessa). Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio, estraibili al 90%. All’interno listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dello spazio utile.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti: 60; 100 mm
Altezza porta: 540 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

Accessori vedi n. art. 933910 − 933990, divisori n. art. 960030 − 960180, sistema modulare Aqurado n. art. 960900 − 961500.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati