Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro: a sinistra 3 cassetti, a destra 1 cassetto e 1 sportello, parte centrale aperta, Lunghezza piano: 1900Rmm

Codice art.: 931800 1900R

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura in ferro angolare
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.500
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura in ferro angolare
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.500 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.900 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Larghezza struttura portante 1.800 mm
Profondità struttura portante 600 mm
Larghezza utile cassetti 490 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Altezza porta (destra) 380 mm
Numero dei cassetti 4
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro con vernice trasparente
Chiusura separata per ogni cassetto si
Banco da lavoro in serie sì – lato destro del banco da lavoro
Peso 153 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 931800 1900R
EAN / GTIN 4045197170828
Codice del produttore 931800 1900R
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante− in lamiera saldata a squadra, molto stabile.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglioni in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale estraibili al 90%.
  • Sportelli in lamiera di acciaio.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (sinistra): 160; 160; 220 mm
Frontalini dei cassetti (destra): 160 mm
Altezza porta (destra): 380 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Accessori e divisori vedi n. art. 960030−960180.
  • Sistema modulare Aqurado vedi n. art. 960900-961290.
  • Forma E vedi n. art. 962610-962735.

Download & documenti

Prodotti correlati