Cassetto, 200 kg, 56×24G, Altezza frontalini cassetti: 75mm

Codice art.: 931555 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 56×24
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Superficie utile dei cassetti in G 56×24
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 56×24G
Altezza frontalino 75 mm
Altezza utile 50 mm
Larghezza utile 1.400 mm
Profondità utile 600 mm
Larghezza utile in G 56
Profondità utile in G 24
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Campo d’impiego Armadio portautensili
Peso 22 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 931555 75
EAN / GTIN 4062406065034
Codice del produttore 931555 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.
Portata 200 kg.
Fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 50 mm o 2G (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Per:

Alloggiamento cassettiera per utensili 56×24G n. art. 931535.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.

Download & documenti

Prodotti correlati