{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 700 kg | |
| Spessore inserti | 40 mm | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
| Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
| Compensazione altezza | 20 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Altezza | 850 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 40 mm | |
| Larghezza struttura portante | 1.200 mm | |
| Profondità struttura portante | 630 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 490 mm | |
| Profondità utile cassetti | 520 mm | |
| Altezza porta (sinistra) | 540 mm | |
| Altezza porta (destra) | 360 mm | |
| Numero dei cassetti | 1 | |
| Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
| Superficie del piano di lavoro | oliato | |
| Banco di lavoro a chiusura centralizzata | si | |
| Banco da lavoro in serie | no – sporgenza del piano troppo grande | |
| Peso | 76 kg | |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
| Codice articolo | 929520 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406117788 | |
| Codice del produttore | 929520 1500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |