Canalina per cavi, Adatta per la lunghezza tra 2 strutture portanti: 1000mm

Codice art.: 928770 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per la lunghezza tra 2 strutture portanti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 100 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 40 mm
Tipo di prodotto Guida cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928770 1000
EAN / GTIN 4062406133856
Codice del produttore 928770 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Canalina per cavi per il fissaggio alla parete posteriore del banco sotto il piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.