{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 20×20G | |
| Altezza frontalino | 250 mm | |
| Altezza utile | 225 mm | |
| Larghezza utile | 500 mm | |
| Profondità utile | 500 mm | |
| Larghezza utile in G | 20 | |
| Profondità utile in G | 20 | |
| Con cassetti con sblocco di sicurezza | si | |
| Campo d’impiego | Carrello | |
| Peso | 12 kg | |
| Tipo di prodotto | Cassetto |
| Codice articolo | 927805 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406111939 | |
| Codice del produttore | 927805 250 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |