{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 50 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Larghezza × Profondità in E | 36×36 E | |
| Altezza | 960 mm | |
| Larghezza | 717 mm | |
| Profondità | 725 mm | |
| Altezza utile | 700 mm | |
| Altezza utile per cassetti | 700 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 612 mm | |
| Profondità utile cassetti | 612 mm | |
| Numero dei cassetti | 7 | |
| Portata massima | 600 kg | |
| Esecuzione | su ruote; con cassetti | |
| Peso | 156 kg | |
| Tipo di prodotto | Carrello |
| Codice articolo | 927531 960/7 | |
| EAN / GTIN | 4045197737571 | |
| Codice del produttore | 927531 960/7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |