• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio ESD per utensili con cassetti, Altezza utile mm / Modello: 700/6

Codice art.: 927516 700/6

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Certificato di sicurezza GS TÜV Rheinland
Larghezza × Profondità in E 27×36 E
Modello 700/6
Altezza 800 mm
Larghezza 565 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 700 mm
Larghezza utile cassetti 459 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 6
Caratteristiche ESD
Messa a terra Cavo di massa sull'involucro
Cavo di messa a terra ESD incluso
Componenti non conduttivi ESD Maniglione
Peso 65 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927516 700/6
EAN / GTIN 4045197737502
Codice del produttore 927516 700/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio per utensili conduttivo ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Per alloggiamento cassetti con passo da 25 mm. Armadio a chiusura centralizzata. Il sistema di chiusura con serratura a cilindro consente il passaggio ad altri sistemi di chiusura GARANT. La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Fondo dei cassetti forato con passo da 17 mm. Interno con fiancate interamente fessurate (passo 17 mm). Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.
  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati