Lamiera anticesoiamento laterale, Lunghezza: 750mm

Codice art.: 927220 750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
750
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lunghezza 750 mm
Altezza 245 mm
Tipo di prodotto Divisore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526
Codice del produttore 927220 750
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera anticesoiamento per i banchi da lavoro regolabili in altezza in robusta lamiera di acciaio. Previene il pericolo di schiacciamento derivante dai banchi da lavoro disposti in serie e regolabili in altezza.
È possibile montare la lamiera anticesoiamento sia sul lato sinistro che su quello destro.

Per:

Per tutti i banchi da lavoro GridLine con regolazione elettrica dell’altezza (Ready-to-go e Vario).

Fornitura:

Una lamiera anticesoiamento laterale, materiale di fissaggio incluso.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.