Banco da lavoro, mobile elettricamente, anta lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm

Codice art.: 925427 1250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1250
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 950
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Spessore inserti 25 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Angolo di apertura sportello 180 grado
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Grado di protezione IP IP X4
Serie Ready-to-go
Altezza 950 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.250 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Larghezza struttura portante 1.100 mm
Profondità struttura portante 700 mm
Altezza utile corpo per cassetti 625 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota fissa 125 mm
⌀ Ruota piroettante 125 mm
Potenza nominale 73 W
Tensione nominale 24 V
Tipo di batteria Ioni di litio
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Forza di sollevamento massima 400 N
Numero dei cassetti 4
Numero di porte 1
Materiale piano di lavoro Eluplan scuro
ComfortClose no
Maniglia trasportabile si
Abbassabile no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 171 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 925427 1250
EAN / GTIN 4062406102111
Codice del produttore 925427 1250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti 24G, corpo con anta 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.Cassetti a estrazione totale, sbloccaggio cassetti con una sola mano e portata di 75 kg.
Alimentazione di corrente per unità di azionamento attraverso batteria integrata.
Unità di azionamento: Velocità massima 4 km/h, direzione di marcia in avanti e indietro, distanza da terra 30 mm, ruote di gomma che non lasciano tracce, sblocco di emergenza meccanico, rumorosità con trazione inserita 45 dB(A).
Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Collocamento:

Altezza porta (sinistra) mm: 625
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1
Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 200, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e anta antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo se è in condizioni tecniche ottimali e tenendo conto delle disposizioni in materia di sicurezza nonché dei pericoli a esso associati.
  • Far eliminare immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Le riparazioni devono essere effettuate dal servizio clienti di Hoffmann Group.
  • Banco da lavoro mobile con assistenza elettronica allo spostamento e batteria agli ioni di litio intercambiabile, per interventi mobili in loco.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non utilizzare passando sopra agli ostacoli.
  • Non usare la retromarcia in modalità continua.
  • In caso di uscita dell’unità di azionamento, non spingere senza trazione.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate al banco da lavoro, al sistema di controllo, all’unità di azionamento e alla batteria.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Ready-to-go" Visualizza tutto