{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 800 kg | |
| Spessore inserti | 50 mm | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Altezza | 850 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
| Larghezza struttura portante | 1.300 mm | |
| Profondità struttura portante | 700 mm | |
| Altezza utile corpo per cassetti | 525 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
| Profondità utile cassetti | 500 mm | |
| Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
| Cassetti profondità utile in G | 20 | |
| Numero dei cassetti | 4 | |
| Peso | 125,6 kg | |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
| Codice articolo | 921001 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406082802 | |
| Codice del produttore | 921001 1500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |