• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi completi di cassetti carrellata, Modello: S4A

Codice art.: 920110 S4A

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Modello S4A
Serie Workstation
Altezza 722 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 460 mm
Larghezza utile cassetti 320 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
⌀ Ruota fissa 100 mm
⌀ Ruota piroettante 100 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 4
Portata 250 kg
Materiale mensola Plastica ABS
Appoggio
Materiale ruota Rivestimento in gomma grigio, resistente all'abrasione
Esecuzione su ruote; con cassetti
Esecuzione sponda di contenimento su 4 lati
Maniglia trasportabile
Posizionamento maniglia trasportabile Lato anteriore
Peso 43 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920110 S4A
Codice del produttore 920110 S4A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Il dispositivo di blocco automatico dei cassetti consente l'apertura di 1 solo cassetto per volta. Il corpo non si ribalta.
Piano di appoggio in plastica nera ABS e maniglia di trasporto, 4 ruote piroettanti (2 con disp. di bloccaggio) ⌀ 100 mm con riv. in gomma grigia antiabrasione, corpo in plastica ABS.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale delle postazioni di lavoro n. art. 920001920023.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 60; 80; 120; 200 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Cassetto di 300 mm adatto per contenere cartelle sospese.

Download & documenti

Prodotti correlati