• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Modulo base con piano in eterlux, 40 mm, Larghezza mm / Modello: 1500

Codice art.: 920010 1500

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 720-920
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 720-920 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Spessore inserti 40 mm
Compensazione altezza 25 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Postazione di lavoro modulare
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 720 mm - 920 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 760 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.420 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
Regolazione dell’altezza in continuo no
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento in eterlux
Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina / resina fenolica)
Spessore rivestimento 2,7 mm
Superficie del piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
Pannello di comando con display e funzione di memoria no
Peso 65 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920010 1500
EAN / GTIN 4045197168603
Codice del produttore 920010 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio portante in tubo di acciaio 60×40×2 mm, con pozzetti di distribuzione per cavi integrati e passacavi. Viti per regolare l’altezza (campo di regolazione 25 mm). Il piano di lavoro è regolabile da 720 − 920 mm con passo da 25 mm. Optional: regolazione idraulica dell’altezza (carico max. 300 kg). Campo di regolazione da 720 a 920 mm mediante manovella o motore elettrico 230 V con interruttore a pulsante. A scelta piano di lavoro in eluplan o eterlux. Corpo per cassetti in lamiera di acciaio con serratura a cilindro, chiusura centralizzata e dispositivo di blocco dei cassetti. Cassetti in lamiera di acciaio con maniglioni in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. Cassetti con guide e ruote di scorrimento di ⌀ 28 mm, delrin 100, con ottime proprietà di smorzamento ed elevata silenziosità− estraibili al 90% − portata massima 100 kg. All’interno listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dello spazio utile.
Posa dei cavi: pozzetti di distribuzione per cavi integrati, passacavi e rivestimenti laterali consentono una posa agevole e sicura dei cavi. Se il rivestimento laterale viene agganciato e ruotato di 180°, si ottengono passacavi supplementari.
Alimentazione: barra portaprese con 6 prese e interruttore ON/OFF illuminato sotto il piano di lavoro.
Piani di lavoro in eterlux: spessore 40 mm. Adatti per il settore ottico, elettronico e di laboratorio. Rivestimento pannelli in laminato bianco da 2,7 mm (melammina / resine fenoliche). Uno strato intermedio in anima ST e un sistema di trazioni opposte garantiscono un piano di lavoro indeformabile. Il rivestimento è molto resistente all’usura, repellente a grasso e olio, resistente ad acidi e soluzioni alcaline leggere per brevi intervalli. La superficie temprata è particolarmente adatta per elevate sollecitazioni. Resistente al calore per azione breve della fiamma e allo stagno liquido per saldare. Bordi con listelli in ABS grigio chiaro.
Regolazione dell’altezza: campo di regolazione 200 mm con passo da 25 mm (n. art. 920000 / 920010)
Modulo base senza corpi per cassetti per la disposizione personalizzata di corpi fissi o mobili.

Verniciatura:

Bicolore, grigio chiaro RAL 7035 / blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.