{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 750-1000 mm | |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg | |
| Esecuzione regolazione dell’altezza | meccanico | |
| Spessore inserti | 50 mm | |
| Compensazione altezza | 25 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Modello | mLevel | |
| Serie | Postazione di lavoro | |
| Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 750 mm - 1.000 mm | |
| Larghezza | 1.500 mm | |
| Profondità | 800 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
| Principio della regolazione dell’altezza | Montaggio completo | |
| Regolazione dell’altezza in continuo | no | |
| Materiale piano di lavoro | Bambù | |
| Pannello di comando con display e funzione di memoria | no | |
| Peso | 70 kg | |
| Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
| Codice articolo | 920006 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406254872 | |
| Codice del produttore | 920006 1500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |