• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Piattaforma di lavoro per carrelli elevatori, Modello: 1040X1305

Codice art.: 919980 1040X1305
Sconto
CHF 1’380.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 2.355 mm
Larghezza 1.305 mm
Profondità 1.040 mm
Larghezza piano d’appoggio 1.200 mm
Profondità piano d’appoggio 800 mm
Sedi forche Dim. A 200 mm
Sedi forche Dim. D 80 mm
Distanza sedi forche B 600 mm; 190 mm
Carico massimo 300 kg
Forcelle carrello elevatore Attacco trasversale o longitudinale
Peso 139 kg
Tipo di prodotto Piattaforma di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919980 1040X1305
EAN / GTIN 4052462065697
Produttore/persona responsabile Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Piattaforma di lavoro in robusta struttura tubolare a sezione quadra per l’alloggiamento trasversale o longitudinale con carrello elevatore. Parete posteriore in rete metallica. Piattaforma di lavoro antiscivolo e chiusura automatica della porta. Tasche d’inforcamento con dispositivo antiscivolo (perno di fissaggio). Con due griglie di protezione pieghevoli con dispositivo di sicurezza sul lato trasversale e longitudinale. Con appoggio per utensili zincato e 2 dispositivi di ancoraggio per DPI. Altezza del parapetto 1,10 m. Distanza tra le tasche d’inforcamento B con alloggiamento trasversale 600 mm, con alloggiamento longitudinale 190 mm.

Uso:

Per eseguire riparazioni e interventi di manutenzione in modo sicuro su parti di edifici situate a una certa altezza, sistemi di illuminazione a soffitto, ecc.

Norma:

Certificazione TÜV secondo DGUV (Assicurazione tedesca obbligatoria contro gli infortuni) 208-031.

Verniciatura:

Verniciato in arancio giallastro RAL 2000.

Nota:

Rispettare le norme vigenti a livello nazionale in caso di utilizzo di piattaforme di lavoro con il carrello elevatore a forche. Piattaforme di lavoro adatte per paesi quali Austria (testate dal TÜV Austria) e Belgio su richiesta.