Tavolo mobile con 2 piani di carico fino a 1200 kg, Modello: 12406

Codice art.: 919865 12406
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 12406
Altezza 925 mm
Larghezza 2.210 mm
Profondità 800 mm
Larghezza piano di carico 2.000 mm
Profondità piano di carico 800 mm
Altezza piano di carico inferiore 283 mm
Altezza piano di carico superiore 925 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 200 mm
Portata piano di carico superiore 500 kg
Portata massima 1.200 kg
Materiale ruota Gomma piena elastica
Peso 156 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919865 12406
EAN / GTIN 4017976124063
Codice del produttore 12406
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldati, piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in legno compensato impermeabilizzato.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), in gomma piena elastica di qualità superiore (200×50 mm) di colore grigio-azzurro che non lasciano tracce, e mozzi su cuscinetti a sfera.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati