{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 2750 | |
| Altezza | 1.040 mm | |
| Larghezza | 985 mm | |
| Profondità | 511 mm | |
| Larghezza piano di carico | 850 mm | |
| Profondità piano di carico | 500 mm | |
| Altezza piano di carico inferiore | 200 mm | |
| Altezza piano di carico centrale | 510 mm | |
| Altezza piano di carico superiore | 820 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 125 mm | |
| Portata piano di carico superiore | 80 kg | |
| Portata piano di carico centrale | 80 kg | |
| Portata massima | 300 kg | |
| Materiale ruota | TPE | |
| Peso | 35 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Tipo di prodotto | Tavoli mobili |
| Codice articolo | 919840 2750 | |
| EAN / GTIN | 4017976027500 | |
| Codice del produttore | 2750 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |