{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 1.300 mm | |
| Larghezza | 1.100 mm | |
| Larghezza senza maniglia | 1.000 mm | |
| Profondità | 700 mm | |
| Altezza utile | 970 mm | |
| Passo di agganciamento | 50 mm | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 125 mm | |
| Materiale rotelle | Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce | |
| Numero vaschette a bocca di lupo | 70 | |
| Portata massima | 200 kg | |
| Peso | 81 kg | |
| Tipo di prodotto | Carrello portamateriali | 
| Codice articolo | 918595 70 | |
| EAN / GTIN | 4062406098056 | |
| Codice del produttore | 918595 70 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |