Ripiano supplementare da montare nei carrelli con sponde in rete di filo d'acciaio TG9, Prof. piano di carico: 700mm

Codice art.: 918578 700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prof. piano di carico (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata 85 kg
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918578 700
EAN / GTIN 4062406295653
Codice del produttore 918578 700
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Da applicare come piano d’appoggio supplementare sul carrello con sponde in rete di filo d'acciaio TG9 GARANT. Angolare in lamiera di acciaio, ripiani in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.

Per:

n. art. 918565

Verniciatura:

Argento termoverniciato.