{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 40 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Modello | 179NXL-7 | |
| Serie | Assistente | |
| Altezza | 1.020 mm | |
| Larghezza | 959 mm | |
| Profondità | 518 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 696 mm | |
| Profondità utile cassetti | 398 mm | |
| Peso | 125 kg | |
| Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
| Codice articolo | 918277 179NXL-7 | |
| EAN / GTIN | 4000896215164 | |
| Codice del produttore | 179NXL-7 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |