{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Capacità | 24 l | |
| Altezza utile | 390 mm | |
| Larghezza utile | 360 mm | |
| Profondità utile | 175 mm | |
| Tipo di prodotto | Contenitori per rifiuti |
| Codice articolo | 914940 24 | |
| EAN / GTIN | 4045197893918 | |
| Codice del produttore | 914940 24 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |