Avvolgicavo con dispositivo automatico di avvolgimento, Modello: DE

Codice art.: 914890 DE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Carrelli per officina ToolCar; Banco da lavoro mobile ToolTruck
Tensione nominale 250 V
Altezza 80 mm
Larghezza 310 mm
Profondità 360 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Materiale del cavo Neoprene
Lunghezza cavo 5 m
Ingresso per tipo di connettore F; Sistema a innesto GST
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Codice del produttore 914890 DE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo in robusta lamiera di acciaio con cavo di prolunga integrato per il montaggio sotto il carrello portautensili per officina. Con dispositivo automatico di estrazione e di avvolgimento.
250 V, 10 A, corrente alternata.
L'avvolgicavo può essere collegato alle seguenti lampade a LED: n. art. 914870, 914871, 914872, 914873.

Uso:

Per l'alimentazione di corrente mobile del carrello portautensili per officina e del carrello a banco.

Per:

ToolCar n. art. 914520, 914524; carrelli per officina n. art. 914540, 914550; XL ToolCar n. art. 914590; ToolTruck n. art. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Fornitura:

Avvolgicavo con cavo in neoprene lungo 5,0 m, 2 spine Schuko con diaframma per il montaggio nel vano laterale del carrello portautensili per officina (collegamento all’avvolgicavo tramite spina Wieland).

Nota:

Non combinabile con cassetto supplementare n. art. 914795.

Warning:

Uso previsto
  • Per il montaggio su carrelli per officina o ToolTruck.
  • Alimentazione di corrente mobile per lampade a LED 914870, 914871, 914872 e 914873.
  • Cavo di prolunga integrato utilizzabile in tutti i sistemi di rete elettrica con CEE 7/4.
  • Due prese da 250 V per il funzionamento di utenze elettriche esterne.
  • Per uso interno.
  • Per uso industriale.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non combinabile con cassetti supplementari.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non esporre a forti vibrazioni, condizioni di elevata umidità o sollecitazioni meccaniche particolarmente intense.