{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 15 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 75 % | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Altezza | 950 mm | |
| Larghezza | 660 mm | |
| Profondità | 380 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
| Profondità utile cassetti | 295 mm | |
| Numero divisori estraibili | 4 | |
| Esecuzione | con saracinesche | |
| Peso | 34 kg | |
| Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
| Codice articolo | 914505 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197892065 | |
| Codice del produttore | 914505 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |