Set di utensili per il montaggio di cuscinetti a sfera in L-Boxx®, Numero pezzi: 37

Codice art.: 884050 37
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Bussola a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 884050 37
EAN / GTIN 4069515040914
Codice del produttore 884050 37
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set per il montaggio di cuscinetti senza danneggiamento di assi, alloggiamenti dei cuscinetti o anelli di tenuta. Bussole a percussione in alluminio, leggere ma molto robuste, in combinazione con 33 anelli a percussione in poliossimetilene resistente per ⌀ esterno cuscinetti di 26 − 110 mm o ⌀ interno di 10 − 50 mm. Mazza antirimbalzo in robusta valigetta di plastica L-Boxx® inclusa nella fornitura.

Uso:

Montaggio rapido, preciso e sicuro di cuscinetti (volventi) grazie alla trasmissione uniforme della forza sui cuscinetti. Anche per il montaggio di bussole, anelli di tenuta e pulegge.

Fornitura:

Set di 37 pezzi in valigetta di plastica L-Boxx® n. art. 693330 Dim. 136
3 bussole a percussione, 25; 40; 60 mm
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 10 mm (⌀ esterno 26; 30; 35 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 12 mm (⌀ esterno 28; 32; 37 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 15 mm (⌀ esterno 32; 35; 42 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 17 mm (⌀ esterno 35; 40; 47 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 20 mm (⌀ esterno 42; 47; 52 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 25 mm (⌀ esterno 47; 52; 62 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 30 mm (⌀ esterno 55; 62; 72 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 35 mm (⌀ esterno 62; 72; 80 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 40 mm (⌀ esterno 68; 80; 90 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 45 mm (⌀ esterno 75; 85; 100 mm)
1 set di anelli a percussione ⌀ interno 50 mm (⌀ esterno 80; 90; 110 mm)
1 mazza antirimbalzo simile al n. art. 752500 Dim. 40G con 1 inserto in gomma e plastica.

Warning:

Uso previsto
  • Per il montaggio di cuscinetti a sfera, boccole e ingranaggi.
  • Consente un’applicazione controllata della forza.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non utilizzare come un utensile a leva; non lanciare.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.

Download & documenti

Prodotti correlati