Estrattore a due bracci con regolazione rapida, Modello: 1

Codice art.: 880400 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 20+
Apertura esterna 30 mm - 90 mm
Apertura interna 70 mm - 140 mm
Profondità di serraggio fino a 100 mm
Coppia massima 80 Nm
Potenza 4,5 t
Numero di ganci 2
Esagono esterno 17 mm
Peso 1,27 kg
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880400 1
EAN / GTIN 4021176644771
Codice del produttore 20-1+
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Con zigrinatura di regolazione manuale per l’allentamento e lo spostamento rapido dei bracci dell’estrattore senza l’ausilio di alcun utensile.

Uso:

Universale per estrarre cuscinetti, ruote dentate, ecc. Utilizzabile come estrattore per esterni ed interni.