Strettoio con ganasce larghe, Lunghezza complessiva: 100mm

Codice art.: 863000 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 101
Lunghezza complessiva 100 mm
Larghezza ganasce 40 mm
Apertura 18 mm
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Codice del produttore 101-100
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Manici in acciaio da bonifica legato ad alta resistenza, zincati. Bocca larga con prisma. Braccio rinforzato con guida snodata sicura e molla speciale coperta.
Mandrino con filettatura trapezoidale e dado esagonale.

Ricambi:

Asta filettata di ricambio n. art. 863100. Indicare anche strettoi a ganasce larghe.

Download & documenti

Prodotti correlati