Set di lame di precisione 100 pezzi, TiN, Modello: 53

Codice art.: 845356 53
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.46 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 32,8 mm
Larghezza lama 5,7 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di lame 100
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845356 53
EAN / GTIN 4250099934519
Codice del produttore 90512.053-2197
Produttore/persona responsabile Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame a misura in acciaio al carbonio altamente legato con straordinaria affilatura e tenuta a prestazione di taglio.
Con tagliente in HSS rivestito in TiN.
Forma estremamente appuntita per operazioni di taglio di precisione.

Per:

Coltello di precisione Mozart n. art. 845350.

Fornitura:

100 lame in distributore di sicurezza.