Coltello con impugnatura in alluminio pressofuso, con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 22mm

Codice art.: 845100 22
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 170 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 22 mm
Spessore lama 0,65 mm
Numero di lame 3
Numero di settori preincisi 8
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845100 22
EAN / GTIN 4975364019226
Codice del produttore LC630BHOF
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione professionale di grande qualità in alluminio pressofuso, termoverniciata. Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Fissaggio supplementare lama con vite zigrinata per tagli di precisione.
Con 3 lame preincise a settori, a 8 livelli, larghe 22 mm. Lame di qualità estremamente affilate e di lunga durata.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedi n. art. 845110 Dim. 10 e n. art. 845115 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati