Coltello con impugnatura monocomponente, con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 18mm

Codice art.: 845000 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
792 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 160 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845000 18
EAN / GTIN 4975364019202
Codice del produttore LC520YPPHOF
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Impugnatura in plastica resistente agli urti, con 3 lame preincise a settori (simile a n. art. 845010 Dim. 10), a 8 livelli, 18 mm di larghezza.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedi n. art. 845010 Dim. 10 – 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10 e 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati