Sbavatori per interni ed esterni di fori, Modello: 1

Codice art.: 839650 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori di ⌀ 3 mm - 5,5 mm
Per la massima profondità del foro t 15 mm
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839650 1
EAN / GTIN 7290003240630
Codice del produttore RC1000

Descrizione

Esecuzione:

Con il perno di pressione sull’estremità dello stelo si può regolare in modo verticale la lama di sbavatura per inserirla nel foro. Per la sbavatura è sufficiente ruotare di 180° in entrambe le direzioni la lama. La lama è intercambiabile. Il giraviti a esagono interno per la sostituzione della lama è contenuto nel gambo.

Uso:

Ideale per la sbavatura interna e esterna di fori in punti di difficile accesso.

Download & documenti

Prodotti correlati