Raschietto universale con 3 lame preincise a settori, Modello: 1

Codice art.: 837750 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Codice del produttore SCRL200
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Raschietto universale maneggevole e leggero in alluminio pressofuso con cappuccio a percussione in acciaio sull’estremità del manico. Manico in plastica ergonomico e antiscivolo per lavorare in sicurezza e senza stancarsi. La lama per raschietto corrisponde a una lama preincisa a settori standard da 18 mm (n. art. 845010) per le Dim. 1 – 3 e da 22 mm (n. art. 845110 10) o 25 mm (n. art. 837755) per la Dim. 4 che può essere sostituita in modo rapido e semplice (meccanismo di serraggio).

Fornitura:

Con 3 lame.

Nota:

Lame di ricambio 25 mm n. art. 837755 senza protezione antirottura per raschietto Dim. 4.

Download & documenti

Prodotti correlati