Raschietti per meccanica di precisione con impugnatura in plastica

Codice art.: 836220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
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
Lunghezza lama 25 mm
Larghezza lama 8 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Materiale impugnatura plastica
Materiale lama Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 836220
EAN / GTIN 4049002024504
Codice del produttore 466 150 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama triangolare sottile.
Acciaio al cromo-vanadio, impugnatura in plastica, con cappuccio.