Raschietto a lama triangolare, Lunghezza lame: 100mm

Codice art.: 836010 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 8350 C
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 14 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Esecuzione impugnatura Impugnatura in legno verniciato
Materiale impugnatura Legno
Materiale lama Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 836010 100
EAN / GTIN 4049002006791
Codice del produttore 462 100 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama triangolare profilata cava in acciaio al cromo-vanadio, impugnatura in legno verniciato.

Norma:

DIN 8350 C