Set di fustelle con teste intercambiabili in valigetta, Campo di taglio: 2-60mm

Codice art.: 832100 2-60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di taglio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio 2 mm - 60 mm
Tipo di prodotto Fustella a cavallotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 832100 2-60
EAN / GTIN 3700825601716
Produttore/persona responsabile BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili bicomponente (eccetto Dim. 3−20) con impugnatura a pistola e fustelle rettificate di precisione intercambiabili. Per il taglio di anelli di tenuta in un’unica operazione è possibile inserire nell’impugnatura 2 fustelle con ⌀ diverso.

Uso:

Per forare o realizzare dischi/anelli. Per gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Fornitura:

Cad. 1 fustella n. art. 832110: 34 pz. Dim. 2‑60
Possibilità di combinazione delle fustelle, interno : esterno (mm): 2−10 interno con 12−60 esterno 12−20 interno con 22−60 esterno 22−30 interno con 32−60 esterno 32−40 interno con 42−60 esterno 42−50 interno con 52−60 esterno
Contenitori lungh.×largh.×h (mm): Lamiera ca. 380×315×55
Punta di centraggio n. art. 832140: 1 pz.
Cad. 1 tagliadischi ⌀: 55-420 mm

Nota:

  • Per la tranciatura di legno, pelle e simili.
  • Le seguenti combinazioni non sono possibili: 20 (interno) con 22 (esterno); 30 (interno) con 32 (esterno); 40 (interno) con 42 (esterno); 50 (interno) con 52 (esterno).

Download & documenti

Prodotti correlati