Rohrabschneider Automatik PL 168

Codice art.: 819605 168
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Codice articolo 819605 168
EAN / GTIN 4004625700334
Codice del produttore 70033

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Grundkörper aus Alu-Druckguss mit 2 Führungsrollen und Einstich.
  • Spindelschnellverstellung durch Ratschenprinzip und Federrückzug.
  • Ergonomischer Handgriff.

    Verwendung: Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren.
  • Proprietà:

    für Rohr-Außen-ø: 100 - 168 Attribute
    Anzahl Führungsrollen: 2
    Anzahl Schneidrädchen: 1
    Schneidrädchen Bohrung: 8 mm
    Schneidrädchen Breite: 11 mm
    Schneidrädchen-ø: 40 mm
    Nombre de molettes: 1