Tagliatubi DP50 per tubi AT, Modello: 1

Codice art.: 818190 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ esterno del tubo 40 mm
Lunghezza 202 mm
Peso 294 g
Per tubi e altri corpi tondi VA; Alluminio; Ottone; Rame
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Codice del produttore 90 23 01 BK
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell’utensile in plastica rinforzata con fibra di vetro. Lama reversibile e intercambiabile senza utensili in pregiato acciaio per cuscinetti a sfere. Ottima guida del tubo e taglienti leggeri grazie alle rotelle con cuscinetti radenti e autoregolanti. La lama caricata a molla elimina la necessità di fastidiose regolazioni durante il taglio.

Vantaggi:

Un utensile, due funzioni, tre diametri. Taglio semplice e pulito dei tradizionali tubi per acque reflue in plastica nonché smussatura: tutto in una sola operazione. Taglio liscio: nessuna regolazione, sbavatura e minor rischio di intasamenti o danni alla guarnizione.

Uso:

Taglia tubi AT e molti altri tubi in plastica con ⌀ 32, 40 o 50 mm e uno spessore parete fino a 2,4 mm. Facile posizionamento grazie alla visuale libera sul punto di attacco. Possibilità di ritaglio o taglio di precisione a partire da una sezione di circa 10 mm.

Ricambi:

Per la lama di ricambio vedi n. art. 818191 Dim. 1 e per l’asse a cambio rapido di ricambio n. art. 818192 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati