• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tagliatubi universali, Per ⌀ fino a: 54mm

Codice art.: 818130 54
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 19 mm
Larghezza rotella 6,2 mm
Rotella foro 4,85 mm
Per ⌀ esterno del tubo 6 mm - 54 mm
Lunghezza 220 mm - 280 mm
Larghezza 85 mm
Numero di rulli di guida 4
Numero di rotelle 1
Altezza 40 mm
Peso 720 g
Per tubi e altri corpi tondi VA; Alluminio; Ottone; Rame
Con funzione cricchetto no
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 818130 54
EAN / GTIN 4067263125129
Codice del produttore 818130 54
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente robusta per le massime sollecitazioni. Taglio pulito e affidabile grazie a 4 rulli di guida allineati.
Corpo base in alluminio pressofuso. Registrazione rapida del mandrino grazie al principio del cricchetto e al ritorno a molla. Con rotella di ricambio n. art. 818110.

Vantaggi:

Durata elevata grazie al rivestimento TiN della rotella. Lavori facili e rapidi grazie a:
  • Impugnatura ergonomica
  • struttura leggera
  • Rulli di guida su cuscinetti ad ago e rotella
  • Sbavatore manuale estraibile con lama S20 con rivestimento TiN.

Uso:

Impiego versatile per il taglio di tubi in VA, alluminio, ottone e rame.

Ricambi:

Rotella di ricambio n. art. 818110.

Download & documenti

Prodotti correlati