Punte a percussione in metallo duro SDS-max “8X”, ⌀ ×lunghezza complessiva: 25X520mm

Codice art.: 789206 25X520
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Max

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

25 mm
Lunghezza complessiva 520 mm
Lunghezza operativa 400 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Max
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 789206 25X520
EAN / GTIN 4059952533155
Codice del produttore 2608900241
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.

Testa foratrice a sezione quadra a partire da ⌀ 16 mm.
Nuova generazione EXPERT SDS-max “8X” con testina in metallo duro integrale saldata a 4 taglienti. Taglio sagomato per un elevato diametro di perforazione, una lunga durata e un’usura ridotta. Nessun inceppamento nel cemento armato.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Nota:

Punte della generazione SDS-max-7 (con taglienti incorporati in metallo duro, brasati) nelle Dim. 35×520 - 52×520 al n. art. 789204.