Punta forante in metallo duro SDS max, ⌀ ×lunghezza complessiva: 45X520mm

Codice art.: 789204 45X520
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Max

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

45 mm
Lunghezza complessiva 520 mm
Lunghezza operativa 400 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Max
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 789204 45X520
EAN / GTIN 3165140565882
Codice del produttore 2608586806
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.
TARGET TIP TECHNOLOGY - punta piegata più affilata: Foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, più aggressivo nell’acciaio per cemento armato e maggiore velocità di foratura. La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all’applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un’asportazione più rapida e minor attrito.
Testa foratrice a sezione quadra a partire da ⌀ 16 mm.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Nota:

Generazione SDS-max-7 con taglienti incorporati in metallo duro, saldati.