Rivetti ciechi PolyGrip® acciaio / acciaio, confezione grande, ⌀ rivetto / lunghezza codolo (D / L): 4,8/15mm

Codice art.: 771020 4,8/15
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 250 Articolo (CHF 0.18 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ rivetto / lunghezza codolo (D / L) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PolyGrip®
Materiale chiodo Acciaio, zincato
Materiale rivetto cavo Acciaio, zincato
Forma della testa FK
Campo di serraggio 6 mm - 11 mm
Diametro del foro 4,9 mm
Numero di rivetti (pezzo) 250
Diametro del rivetto cavo D 4,8 mm
Lunghezza del rivetto cavo L 15 mm
Tipo di prodotto Rivetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 771020 4,8/15
EAN / GTIN 4007081710152
Codice del produttore 1433874
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Esecuzione:

I rivetti ciechi assicurano una congiunzione sicura e permanente di materiali differenti e sensibili, anche con accessibilità su un lato.
Forma della testa: Testa mezzotonda = FK; testa di grandi dimensioni = K.
Il rivetto cieco PolyGrip® per molteplici campi di serraggio è una soluzione completa quando si tratta di soddisfare requisiti complessi e impegnativi nell’ambito industriale. Che si tratti di alluminio, acciaio o acciaio legato, in ambienti interni o esterni, con materiali duri o morbidi da congiungere, diametri di foratura e tolleranze critici, PolyGrip® è quasi sempre la soluzione perfetta.

Proprietà:

Ampio campo di serraggio:
la dimensione di un rivetto PolyGrip® può sostituire fino a cinque diverse dimensioni di rivetti ciechi standard a norma DIN.
Di conseguenza puoi approfittare dei seguenti vantaggi:
  • minor numero di modelli
  • riduzione della varietà di modelli nel magazzino
  • riduzione del rischio di confusione e, di conseguenza, meno errori di lavorazione.

Vantaggi:

Economico: sostituisce fino a 5 diverse dimensioni di rivetti.
Eccellente rifollamento controllato: compensa le imprecisioni di foratura.
Bloccaggio sicuro del rivetto rimanente: nessun fastidioso rumore durante l’utilizzo.
A tenuta di spruzzi in determinate condizioni.
Testa ribadita di ampie dimensioni per un’elevata affidabilità del collegamento.

Uso:

Impiego universale.

Materiale:

Rivetto cavo – acciaio zincato; chiodo – acciaio zincato.

Raccomandazioni:

Rivetti ciechi GESIPA® – una regola generale:
spessore del materiale + diametro del gambo del rivetto = lunghezza del gambo del rivetto

Esempio:
Materiale: lamiera 3 mm + lamiera 3 mm + foratura 4 mm = lunghezza del gambo del rivetto 10 mm > Risultato: rivetto cieco 4 × 10.