• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Batteria agli ioni di litio a cambio rapido CAS, Capacità: 2,0Ah

Codice art.: 770524 2,0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (Ah) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CAS
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18,0 V
Per Apparecchi a batteria da 18 V GESIPA
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Codice del produttore 1679689
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Per:

Tutti i prodotti del sistema Cordless Alliance System (CAS) nella rispettiva classe di voltaggio.

Per:

Strumento per rivetti ciechi / strumento per dadi per rivetti ciechi: n. art. 770501 Dim. CAS; n. art. 770504 Dim. CAS; n. art. 770506 Dim. CAS; n. art. 770530 Dim. CAS

Download & documenti

Prodotti correlati